OBO - Horg kábeltálca tető 100mm 90°-os ív fedél 7129610 - 7129610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196250752
Sonepar cikkszám
7129610
Gyártói cikkszám
7129610
Gyártói típuskód
DFB 90 100 FS
Szög:
90°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm 90°-os ív fedél