OBO - Horg kábeltálca tető 200mm 90°-os sarokidom fedél 7130743 - 7130743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - alumínium
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079194
Sonepar cikkszám
7130743
Gyártói cikkszám
7130743
Gyártói típuskód
DFB BKS90200
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
alumínium
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm 90°-os sarokidom fedél