Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm 45°-os ív fedél 7128851 - 7128851

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196249978

Sonepar cikkszám

7128851

Gyártói cikkszám

7128851

Gyártói típuskód

DFB 45 300 FS

Szög:

45°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm 45°-os ív fedél