OBO - Horg kábeltálca tető 400mm leágazó elemhez 7131456 - 7131456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079323
Sonepar cikkszám
7131456
Gyártói cikkszám
7131456
Gyártói típuskód
DFAA BKS400 DD
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm leágazó elemhez