OBO - Horg kábeltálca tető 500mm T-elágazóidomhoz 7128312 - 7128312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196248896
Sonepar cikkszám
7128312
Gyártói cikkszám
7128312
Gyártói típuskód
DFT 550 FS
Szélesség:
550 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Horg kábeltálca tető 500mm T-elágazóidomhoz