Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca U-tartó állítható fejlap tűzihorg 6348920 - 6348920

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Szög - 0-30 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196901456

Sonepar cikkszám

6348920

Gyártói cikkszám

6348920

Gyártói típuskód

KU 5 V FT

Alkalmas:

U-profil

Szög:

0-30 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca U-tartó állítható fejlap tűzihorg