OBO - Horg kábeltálca U-tartó fejlap 90fokkal elf. tűzihorganyzott 6348939 - 6348939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196437771
Sonepar cikkszám
6348939
Gyártói cikkszám
6348939
Gyártói típuskód
KUS 5 NOK FT
Alkalmas:
U-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca U-tartó fejlap 90fokkal elf. tűzihorganyzott