OBO - Horg kábeltálca U-tartó fejlap tűzihorganyzott 6348904 - 6348904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196168910
Sonepar cikkszám
6348904
Gyártói cikkszám
6348904
Gyártói típuskód
KUS 5 FT
Alkalmas:
U-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca U-tartó fejlap tűzihorg