OBO - Horg kábeltálca univ. szerelőprofil 6350208 - 6350208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - lapos profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 3 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196192557
Sonepar cikkszám
6350208
Gyártói cikkszám
6350208
Gyártói típuskód
CMCP3000FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
lapos profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
3 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
25 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Tömeg:
0.55 kg
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca univ. szerelőprofil