Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca válaszfal 30x3000mm 6062314 - 6062314

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 30 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195694663

Sonepar cikkszám

6062314

Gyártói cikkszám

6062314

Gyártói típuskód

TSG 30 DD

Választófal-magasság:

30 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal 30x3000mm