Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca válaszfal 60mm 6062068 - 6062068

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 60 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195694540

Sonepar cikkszám

6062068

Gyártói cikkszám

6062068

Gyártói típuskód

TSG 60 FS

Választófal-magasság:

60 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal 60mm