OBO - Horg kábeltálca védősapka 6338461 - 6338461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil
Anyag - műanyag
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196469871
Sonepar cikkszám
6338461
Gyártói cikkszám
6338461
Gyártói típuskód
US 5 KS
Szélesség:
50 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka