OBO - Horg kábeltálca védősapka 6338462 - 6338462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 50 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195668046
Sonepar cikkszám
6338462
Gyártói cikkszám
6338462
Gyártói típuskód
US 5 KS OR
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
50 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka