OBO - Horg kábeltálca védősapka narancs 6338497 - 6338497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 70 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668060
Sonepar cikkszám
6338497
Gyártói cikkszám
6338497
Gyártói típuskód
US 7 KS OR
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
70 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka narancs