Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca védősapka narancssárga 6338458 - 6338458

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - U-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195668039

Sonepar cikkszám

6338458

Gyártói cikkszám

6338458

Gyártói típuskód

US 3 KS OR

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

50 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

U-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka narancssárga