OBO - Horg kábeltálca35x200mm T leágazóidom 6043321 - 6043321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6043321
Gyártói cikkszám
6043321
Gyártói típuskód
RT 320
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
összekötővel
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; %Horg kábeltálca35x200mm T leágazóidom