OBO - Hossz összekötő 110-es nagyfesztávú rendszerhez 110x500 V4A SN061676 - 6091234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195403074
Sonepar cikkszám
SN061676
Gyártói cikkszám
6091234
Gyártói típuskód
WRVL 110 A4
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél