OBO - Hosszabbító vezeték 3x1,5 mm2 keresztmetszet L10000mm fekete IP40 SN061710 - 6108109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195122500
Sonepar cikkszám
SN061710
Gyártói cikkszám
6108109
Gyártói típuskód
VL-3Q1.5 10 SW
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
2-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
Teljes hossz:
10000 mm
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
8.2-8.2 mm
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
L, N, PE
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
100 °C
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
60 °C
Halogénmentes:
Nem
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV