Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hosszabbító vezeték 3x1,5 mm2 keresztmetszet L5000mm fekete IP40 SN061720 - 6108104

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP40

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195122395

Sonepar cikkszám

SN061720

Gyártói cikkszám

6108104

Gyártói típuskód

VL-3Q1.5 5 SW

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP40

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

2-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

Teljes hossz:

5000 mm

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Ház színe:

fekete

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

8.2-8.2 mm

Köpeny színe:

fekete

Pólus jelölés:

L, N, PE

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:

100 °C

Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:

60 °C

Halogénmentes:

Nem

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Konfekcionált vezeték épületinstallációhoz ; Hosszabbító vezeték 3x1,5 mm2 keresztmetszet L5000mm fekete