OBO - Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L1000mm fehér IP40 SN061733 - 6108175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123422
Sonepar cikkszám
SN061733
Gyártói cikkszám
6108175
Gyártói típuskód
VL-3Q2.5 1 W
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Teljes hossz:
1000 mm
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Ház színe:
fehér
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
10.1-10.1 mm
Köpeny színe:
fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Halogénmentes:
Nem