OBO - Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L2000mm fekete IP40 SN061740 - 6108451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124375
Sonepar cikkszám
SN061740
Gyártói cikkszám
6108451
Gyártói típuskód
VL-3Q2.5 H2 SW
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Teljes hossz:
2000 mm
Mechanikus kódolás:
Igen
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Pólus jelölés:
L, N, PE
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Halogénmentes:
Igen
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Konfekcionált vezeték épületinstallációhoz ; Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L2000mm fekete