Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L4000mm fehér IP40 SN061745 - 6108178

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP40

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123477

Sonepar cikkszám

SN061745

Gyártói cikkszám

6108178

Gyártói típuskód

VL-3Q2.5 4 W

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP40

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

2-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

Teljes hossz:

4000 mm

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fehér

Ház színe:

fehér

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

10.1-10.1 mm

Köpeny színe:

fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Halogénmentes:

Nem

Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Konfekcionált vezeték épületinstallációhoz ; Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L4000mm fehér