Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L6000mm fekete IP40 SN061755 - 6108155

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP40

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123170

Sonepar cikkszám

SN061755

Gyártói cikkszám

6108155

Gyártói típuskód

VL-3Q2.5 6 SW

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP40

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

2-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

Teljes hossz:

6000 mm

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Ház színe:

fekete

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

10.1-10.1 mm

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Halogénmentes:

Nem

Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Konfekcionált vezeték épületinstallációhoz ; Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L6000mm fekete