OBO - Hosszanti és sarokösszekötő AZ-csatornához 45x100 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104445 - 6066571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 100 mm
Kábelcsatorna magassága - 45 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866206
Sonepar cikkszám
SX104445
Gyártói cikkszám
6066571
Gyártói típuskód
VF AZK A4
Vezetékvezető csatorna szélesség:
100 mm
Kábelcsatorna magassága:
45 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Hosszanti és sarokösszekötő AZ-csatornához 45x100 2B felületkezelés nélkül, utókezelt