OBO - Hosszanti és sarokösszekötő élvédelemmel 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103926 - 6067880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197364281
Sonepar cikkszám
SX103926
Gyártói cikkszám
6067880
Gyártói típuskód
RUVK 110 FS
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm
Hosszanti és sarokösszekötő élvédelemmel 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346