OBO - Hosszanti és sarokösszekötő GSM tálcához 200x300 mer thorg SN061770 - 6083200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196947836
Sonepar cikkszám
SN061770
Gyártói cikkszám
6083200
Gyártói típuskód
LWVM 200 FT
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
200-200 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb