OBO - Hosszanti összekötő 160-as nagyfeszt. rendszerhez 160x500 V4A SN061772 - 6227730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910077
Sonepar cikkszám
SN061772
Gyártói cikkszám
6227730
Gyártói típuskód
WRVL 160 A4
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
160-160 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél