OBO - Hosszanti összekötő csavarral SL 42 kábellétrához 170x42 SN061774 - 7103560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195980490
Sonepar cikkszám
SN061774
Gyártói cikkszám
7103560
Gyártói típuskód
SLV 42 A4
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
42-42 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
25-25 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél