OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x100 SN061775 - 6065930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196054992
Sonepar cikkszám
SN061775
Gyártói cikkszám
6065930
Gyártói típuskód
FVM 110 VA 4301
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
135 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem