OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x600 SN061780 - 6065942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196055128
Sonepar cikkszám
SN061780
Gyártói cikkszám
6065942
Gyártói típuskód
FVM 160 VA 4301
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
135 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem