Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 60x300 SN061787 - 6065736

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196054039

Sonepar cikkszám

SN061787

Gyártói cikkszám

6065736

Gyártói típuskód

FVM 630 VA 4301

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

135 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 60x300