OBO - Hosszanti vályú 10-14 mm horg. 1195808 - 1195808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082095
Sonepar cikkszám
1195808
Gyártói cikkszám
1195808
Gyártói típuskód
2058 LW 14
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
14 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 10-14 mm horg.