OBO - Hosszanti vályú 14-20mm horg. 1195816 - 1195816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 14-20 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 20 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082156
Sonepar cikkszám
1195816
Gyártói cikkszám
1195816
Gyártói típuskód
2058 LW 20
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
14-20 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
20 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 14-20mm horg.