OBO - Hosszanti vályú 20-26mm horg. 1195824 - 1195824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 20-26 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 26 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082217
Sonepar cikkszám
1195824
Gyártói cikkszám
1195824
Gyártói típuskód
2058 LW 26
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
20-26 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
26 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 20-26mm horg.