Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszanti vályú 26-32mm horg. 1195832 - 1195832

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszú kád

  • Befogási tartomány - 26-32 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 32 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082279

Sonepar cikkszám

1195832

Gyártói cikkszám

1195832

Gyártói típuskód

2058 LW 32

Kivitel:

hosszú kád

Befogási tartomány:

26-32 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

32 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 26-32mm horg.