OBO - Hosszanti vályú 32-38mm horg. 1195840 - 1195840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 32-38 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 38 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082330
Sonepar cikkszám
1195840
Gyártói cikkszám
1195840
Gyártói típuskód
2058 LW 38
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
32-38 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
38 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 32-38mm horg.