OBO - Hosszanti vályú 38-44 mm horg. 1195859 - 1195859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 38-44 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 44 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082392
Sonepar cikkszám
1195859
Gyártói cikkszám
1195859
Gyártói típuskód
2058 LW 44
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
38-44 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
44 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 38-44 mm horg.