OBO - Hosszanti vályú 6-10 mm horg. 1195794 - 1195794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 6-10 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195082033
Sonepar cikkszám
1195794
Gyártói cikkszám
1195794
Gyártói típuskód
2058 LW 10
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
6-10 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
10 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú 6-10 mm horg.