Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszanti vályú szorkengy-hez 46-52 mm 44-50 200mm szalhorg SN061799 - 1195867

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszú kád

  • Befogási tartomány - 44-50 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082453

Sonepar cikkszám

SN061799

Gyártói cikkszám

1195867

Gyártói típuskód

2058 LW 50

Kivitel:

hosszú kád

Befogási tartomány:

44-50 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú szorkengy-hez 46-52 mm 44-50 200mm szalhorg