OBO - Hosszanti vályú szorkengy-hez 58-64 mm 56-62 200mm szalhorg SN061801 - 1195883
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 56-62 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 62 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195237853
Sonepar cikkszám
SN061801
Gyártói cikkszám
1195883
Gyártói típuskód
2058 LW 62
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
56-62 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
62 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú szorkengy-hez 58-64 mm 56-62 200mm szalhorg