Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszantiösszekötő-készlet kábeltálcához 60x75 DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104446 - 6068152

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hosszantiösszekötő-készlet kábeltálcához 60x75 DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195671312

Sonepar cikkszám

SX104446

Gyártói cikkszám

6068152

Gyártói típuskód

RV 607 DD

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

200 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

60-60 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Hosszantiösszekötő-készlet kábeltálcához 60x75 DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346