OBO - Hüvelyrész 3-pólusú fekete SN061833 - 6108056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Csatlakozási mód - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195273653
Sonepar cikkszám
SN061833
Gyártói cikkszám
6108056
Gyártói típuskód
BT-S GST18i3p SW
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Kábelátmérő:
10.5-10.5 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
2.5-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Csatlakozó dugó épületinstallációhoz ; Hüvelyrész 3-pólusú fekete