OBO - Huzal 50 kg-os tekercs 8mm SN061806 - 5021644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
125 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195680574
Sonepar cikkszám
SN061806
Gyártói cikkszám
5021644
Gyártói típuskód
RD 8-V4A
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
8 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
nincs
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
40 kg/100m