OBO - Húzásmentesítő bilincs 1435027 - 1435027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6.5 mm
Átmérő - 6.5-6.5 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195134893
Sonepar cikkszám
1435027
Gyártói cikkszám
1435027
Gyártói típuskód
7901 6.5 G
Névleges átmérő:
6.5 mm
Átmérő:
6.5-6.5 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő bilincs