Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzásmentesítő bilincs 5mm galvanikusan horganyzott SN061810 - 1439014

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 5 mm

  • Átmérő - 5-5 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195135319

Sonepar cikkszám

SN061810

Gyártói cikkszám

1439014

Gyártói típuskód

7905 5 G

Névleges átmérő:

5 mm

Átmérő:

5-5 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő bilincs 5mm galvanikusan horganyzott