OBO - Húzásmentesítő bilincs 6,5mm galvanikusan horganyzott SN061811 - 1436015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 6.5-6.5 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195134954
Sonepar cikkszám
SN061811
Gyártói cikkszám
1436015
Gyártói típuskód
7902 6 G
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
6.5-6.5 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő bilincs 6,5mm galvanikusan horganyzott