OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez 440x220x160 SN061814 - 7215716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 440 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 160 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958918
Sonepar cikkszám
SN061814
Gyártói cikkszám
7215716
Gyártói típuskód
ZSE90-35-17
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
440 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
160 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
220 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez 440x220x160