OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez 540x220x160 SN061815 - 7215719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 540 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 160 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958925
Sonepar cikkszám
SN061815
Gyártói cikkszám
7215719
Gyártói típuskód
ZSE90-45-17
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
540 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
160 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
220 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez 540x220x160