OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez SN025666 - 7215709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 540 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 140 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958871
Sonepar cikkszám
SN025666
Gyártói cikkszám
7215709
Gyártói típuskód
ZSE90-45-11
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
540 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
140 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
160 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez