OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 260x225x200 SX104149 - 7215780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 260 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814725
Sonepar cikkszám
SX104149
Gyártói cikkszám
7215780
Gyártói típuskód
ZSE90-21-17 LH
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
260 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
225 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 260x225x200